シーカ・ジャパン
シーカ・ジャパンの シーリング
シーカ・ジャパンの ガラス/サッシ回り
ハマタイト SC-MS1NB-LM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(320mL)
色
ライトグレイ
注文コード
22814709
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ライトグレイ
用途
サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
アルミ・コンクリート = No.40
比重
1.47
有効期間
12ヶ月
押出し性
5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
タックフリータイム(時間)
4(23℃)
硬化速度(日)
5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
注意
※ガラス用途には使用できないのでご注意ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。