CE610A【ワケあり】 KVM延長器 ATEN 22814736 CE610A【ワケあり】 KVM延長器 ATEN 22814736

KVM延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22814736 品番CE610A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別) アウトレット
¥219,800179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。
タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや
キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最大延長(m)100 用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.62 消費電力(W)15 対応OSWindows、Mac OS X、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×118×29 機能USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
注意
※本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は最大40Mbpsです
※STPケーブルのご使用を推奨します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする