コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ(配色) A-3076
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
カーキ
レッド
チャコール
ウエスト(cm)
62
62
66
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22814812
品番
A-3076
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
カラビナループ
上からも入る「スルポケ」
バックルガード
反射テープを使い、夜間作業でも視認性アップ
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
62
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
素材
ソフトライトツイル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂