画像準備中

H-Bi-Metalコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)13 山数12 注文コード22814928 品番BM13*1230【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,560 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥47,98020,980
この商品は幅・山数など28種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅(mm)13 山数12 長さ(m)30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする