※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
22815025
品番
R75L-N【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B'(mm)
23.5
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
34
寸法L(mm)
90
車輪径(Φmm)
75
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
75mm 車のみ(枠付用芯棒セット付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
種類
L型(トロ型)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
650
呼び径(A)
75