※N形・E形(PWL)・E形(PXL)

SS-HJN-W100-3【ワケあり】 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 22815585 SS-HJN-W100-3【ワケあり】 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 22815585 SS-HJN-W100-3【ワケあり】 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 22815585

ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)65 長さL(mm)3.0 注文コード22815585 品番SS-HJN-W100-3【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98022,980
この商品は幅W・長さLなど37種類から選べます 他の種類を見る

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅W(mm)65 長さL(mm)3.0 最大使用荷重(t)10 質量(kg)(L=2m)5.2(0.5m増)1.3 厚さT(mm)35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形(N形) ブルー ベルト幅(mm)65 使用荷重(t)10(最大) 全長(m)0.003
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする