乾きまペン 中字丸芯 12色セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815786 品番75759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

キャップなしでも乾かない子どもがキャップをし忘れてもダメにならず安心
キャップなしで、ペン芯が約2週間乾かない油性マーカーです。一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。筆記幅: 約1.5mm。
材質:PP、PE、インキ。サイズ:145×248×23mm。セット内容:乾きまペン 黒×1、乾きまペン 紫×1、乾きまペン 青×1、乾きまペン 空色×1、乾きまペン 緑×1、乾きまペン 黄緑×1、乾きまペン 黄色×1、乾きまペン 橙色×1、乾きまペン 桃色×1、乾きまペン 赤×1、乾きまペン 黄土色×1、乾きまペン 茶色×1

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 セット内容乾きまペン 黒×1、乾きまペン 紫×1、乾きまペン 青×1、乾きまペン 空色×1、乾きまペン 緑×1、乾きまペン 黄緑×1、乾きまペン 黄色×1、乾きまペン 橙色×1、乾きまペン 桃色×1、乾きまペン 赤×1、乾きまペン 黄土色×1、乾きまペン 茶色×1 材質PP、PE、インキ 寸法(mm)145×248×23 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする