廃ボール紙コースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815795 品番21880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

処分される紙から作ったエコなコースター
処分される紙を再利用して作られた、地球に優しいエコなコースターです。2mm厚でしっかりとしているので、そのまま使ってもよし、自由に装飾してオリジナルコースターを作ってもよし色鉛筆やクレヨン、絵の具などでデザインを加えれば、あなただけの特別なコースターに環境保護を意識しながら、楽しみながら製作できる商品です。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、水性ペン、油性ペン。
材質:紙。サイズ:Φ80×2mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 仕様1個梱包形態:無 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)Φ80×2
注意
※原材料に古紙を使用しているため、黒や白の斑点や色むらが見られることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする