タピオカスライムねんどセット 個装袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄、緑、ピンク、オレンジ、茶)×1 注文コード22815829 品番155419
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

モチモチしていて手に付かない!とってものび〜〜る新感覚スライムねんど!タピオカ粉からつくったもちもち触感の粘土です。特長1:やわらかくてよくのびる!やわらかく、よくのびるのでずっと触っていたい気持ちのいいねんどです。よくこねてから伸ばすとスライムのように長く伸びます。特長2:色がきれい!カラフルできれいな色が特長です。色と色を混ぜ合わせて、自由に色をつくり出すことができます。特長3:乾きにくい!もちもち感が続くので、長時間楽しむことができます。触感を楽しむだけでなく、造形も可能です。さらに、抗ウイルス物質配合で安心してご利用いただけ、日本製だから安心・安全。かたくなっても水を混ぜると元通りになります。お子さまから大人まで楽しく使える粘土で、手や指先を使うことで脳の発達を促し、自由な発想と色彩感覚を育みます。対象年齢:3歳以上。

セット内容タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄、緑、ピンク、オレンジ、茶)×1 材質タピオカ粉、水、保存料 形態1個梱包:ヘッダー付き箱入り サイズ(mm)内容量30(1色につき)
注意
※かたくなった場合は、袋にねんどと水を数滴入れて混ぜ合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする