ペットと会話ボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22815987 品番34001
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,500
販売価格(税別)
2,273

押して伝える、ペットとの新しい会話!ボタンひとつで、あなたの声をペットへ!かわいいペットが何を思っているのか知りたい!と思ったことはありませんか?飼い主の声を最大30秒録音できるこのボタンで、かわいいペットともっとコミュニケーションを取ることができます。単4電池2本(別売)をセットすればすぐに録音でき、3個のボタンにそれぞれに音声を入れることができます。録音内容の書き換えも簡単に行え、ペットがボタンを押すだけで音声の再生が可能です。ペットがボタンを押せるように練習しながら、遊びと学びが一体となった新しいコミュニケーションを楽しめます。さらに、存在感のある『うちの子キーホルダー』付き!かわいいペットの写真を入れてバッグやカギに付ければ、いつも一緒!可愛い写真が撮れるたび、写真の入れ替えも簡単に行うことが出来ます。ペットの思いを知りたいと願うすべての飼い主さんにぴったりなアイテムです。

セット内容コミュニケーションボタン(赤・青・黄)×1、うちの子キーホルダー×1 材質【コミュニケーションボタン】PP【うちの子キーホルダー】PS 寸法(mm)【コミュニケーションボタン】Φ80×40【うちの子キーホルダー】64×94
注意
※ボタン1個につき、単4電池2本使用(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする