人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、
更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!
最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!
延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、
どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。
稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので
電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、
本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。
小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。
Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。
標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。
肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。