コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖シャツ A-3078
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22816194
品番
A-3078
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
立体ラグラン袖
サイドラジエーター
表面突起付属の無い安心仕様
IDカードループ
色
カーキ
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
78
素材
ソフトライトツイル
色番
14
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×17