NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22816888 品番 8215844
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿 100%の優しい肌触りです。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ

用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)非対応 シルバー サイズ2L タイプ長袖 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 取付場所【ファン】脇ファン 裾廻り(cm)87〜113 裄丈(cm)87 素材綿100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
※綿100%タイプNクールウェア取扱い注意事項について
※綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますので、ご注意願います。
※色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。
※天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする