A-3363 ナツスラックス A-3363 コーコス信岡 22817384

ナツスラックス A-3363

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70~76
サイズS
内容量1本注文コード22817384品番A-3363
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

カラビナループ&内玉ポケット
バックルガード ベルト通しにバックルガードを装着。運搬時に荷物を傷つけにくくします。

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)70~76種別スラックスサイズS混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)アズワン品番64-4429-34生地エコ 裏綿トロピカル色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする