コーコス信岡
ナツスラックス A-3363
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
マスタード
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
95~106
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
119~130
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22817637
品番
A-3363
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ポケット
バックルガード ベルト通しにバックルガードを装着。運搬時に荷物を傷つけにくくします。
色
マスタード
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95~106
種別
スラックス
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4429-51
生地
エコ 裏綿トロピカル
色番
4