コーコス信岡
レディースナツスラックス A-3364
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
マスタード
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
75~80
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22818048
品番
A-3364
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
腰裏付き
色
マスタード
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
75~80
種別
スラックス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
ヒップ(cm)
114
アズワン品番
64-4429-95
生地
エコ 裏綿トロピカル
色番
4
性別
女性用