A-3364 レディースナツスラックス A-3364 コーコス信岡 22818188

レディースナツスラックス A-3364

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)75~80
サイズLL
内容量1本注文コード22818188品番A-3364
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

腰裏付き

グリーン股下(cm)73ウエスト(cm)75~80種別スラックスサイズLL混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)ヒップ(cm)114アズワン品番64-4430-10生地エコ 裏綿トロピカル色番9性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする