A-3365 ナツフィッシング A-3365 コーコス信岡 22818276

ナツフィッシング A-3365

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)107~118
サイズ4L
内容量1本注文コード22818276品番A-3365
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

カラビナループ&内玉ポケット
バックルガード ベルト通しにバックルガードを装着。運搬時に荷物を傷つけにくくします。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)107~118種別フィッシングサイズ4L混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)アズワン品番64-4430-13生地エコ 裏綿トロピカル色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする