MDNBF63-750-D-Z73 ロック付シリンダ (MDNBF63-7〜) SMC 22818372

ロック付シリンダ (MDNBF63-7〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22818372 品番MDNBF63-750-D-Z73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,040
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)750 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする