NC-6061 Nクールひんやりベスト (高機能タイプ) ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22818455 品番8213194
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

酷暑環境でもNクールウェアの効果を最大限発揮できます。
背中、脇、胸に計6個の保冷剤を収納し、3方向から効果的に身体を冷却します。
伸縮メッシュと肩胸の調整機能で、保冷剤が体にフィットします。
胸部調整ベルト胸囲80cm〜110cm調整可能です。
肩部調整マジックテープ着丈を約15cm調整できます。

用途
Nクールひんやりパックとセットで使用し、暑さ対策に。
ファン付ウェアが使えない環境に。
ブラック サイズFREE
注意
※Nクールひんやりパックは別売りです。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする