Nクールひんやりパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22818471 品番8213195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)
1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。

用途
Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。
ファン付ウェアが使えない環境に。
厚さ(mm)25 シルバー 質量(g)190 時間【冷凍】9時間 縦(mm)100 横(mm)170 入数(個)6
注意
※Nクールひんやりベストは別売りです。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22818471 8213195 22818480 8215981 Nクールひんやりパック NSP Nクールひんやりパック NSP 1セット 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする