NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの アクセサリ 空調ウェア・服
Nクールウェア バッテリー本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22818516
品番
NZ-BT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合
【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
対応
NZ-FA20専用
充電時間
3時間
バッテリー容量(mAh)
3350(18.5V / 61.97Wh)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません