NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの アクセサリ 空調ウェア・服
Nクールウェア バッテリー本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22818525
品番
NZ-BT12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合
【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12
出力
12V / 10V / 8V / 6V
対応
NZ-FA12専用
充電時間
3.5時間
バッテリー容量(mAh)
5000(7.26V / 36.3Wh)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません