曜日別特売
MDNBF80-900-D-A54L6 ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC 22821705

ロック付シリンダ (MDNBF80-9~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22821705品番MDNBF80-900-D-A54L6
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)900磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする