ロック付シリンダ (MDNBF80-9~)

ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-9~) SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22821671 MDNBF80-900-D
CADデータダウンロード
900
89,790
81,980
90,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821696 MDNBF80-900-D-A54L3 900
102,300
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821705 MDNBF80-900-D-A54L6 900
115,500
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821714 MDNBF80-900-D-A93L6 900
103,950
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821687 MDNBF80-900-D-A533 900
101,310
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821723 MDNBF80-900-D-M9BW
CADデータダウンロード
900
96,140
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821732 MDNBF80-900-D-Y59B 900
96,470
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821757 MDNBF80-950-D-A59WL
CADデータダウンロード
950
101,530
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821741 MDNBF80-950-D-A533 950
104,170
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821766 MDNBF80-950-D-Y7BWSDPC3 950
112,420
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22821775 MDNBF80-950-D-Z73L 950
97,790
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする