A-4454 レディーススラックス A-4454 コーコス信岡 22822975

レディーススラックス A-4454

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
フレスコグリーン
ウエスト(cm)70~75
サイズL
内容量1本注文コード22822975品番A-4454
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。

フレスコグリーン股下(cm)73ウエスト(cm)70~75種別スラックスサイズL混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)ヒップ(cm)110アズワン品番64-4435-54生地ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番9性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする