※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端金具・リード線長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22823563
品番
CDG1DN80-100Z-V-K59WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,380
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22823563
CDG1DN80-100Z-V-K59WL
57456725
VX222AZ2LXB
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A
SMC
1個
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)