曜日別特売
CDG1DN80-125Z-NV-K59W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80 SMC 22823588

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
22823588
品番
CDG1DN80-125Z-NV-K59W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,570
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22823588CDG1DN80-125Z-NV-K59W69192507VX223AZ2AXNBCDG1DN80-125Z-NV-K59W VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMC 69192507VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする