曜日別特売
CDG1DN80-200Z-NW-G5PW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80 SMC 22823694

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
G5PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
22823694
品番
CDG1DN80-200Z-NW-G5PW
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G5PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする