※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端金具・リード線長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22823798
品番
CDG1DN80-300Z-M9BWL-XC13A
参考基準価格(税別)
¥34,790
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード