MDNBL32-250-D-M9BWL3 ロック付シリンダ (MDNBL32-〜) SMC 22826151

ロック付シリンダ (MDNBL32-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22826151 品番MDNBL32-250-D-M9BWL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,930
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする