コーコス信岡
ノータックスラックス A-5073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
チャコール
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22827078
品番
A-5073
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
カラビナループ
マルチポケット
色
ブルー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
素材
クールトロピカル
色番
6