コーコス信岡
レディースカーゴパンツ A-5076
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
チャコール
ウエスト(cm)
72
60
64
68
72
76
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22828462
品番
A-5076
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
カラビナループ
BIGマルチポケット
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
腰裏付き
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72
種別
カーゴパンツ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
ヒップ(cm)
104
仕上り寸法(cm)
82
素材
クールトロピカル
色番
6
材質(ボタン)
樹脂