A-5076 レディースカーゴパンツ A-5076 コーコス信岡 22828557

レディースカーゴパンツ A-5076

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)68
サイズL
内容量1本注文コード22828557品番A-5076
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

カラビナループ
BIGマルチポケット
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
腰裏付き
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット

チャコール股下(cm)76ウエスト(cm)68種別カーゴパンツサイズL混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15ヒップ(cm)100仕上り寸法(cm)78素材クールトロピカル色番23材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする