半袖ブルゾン P-5580

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22832023 品番P-5580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

デュアルクリーン ふたつの防汚性を発揮する「デュアルクリーン」。着用時には水や油をはじいて、汚れの付着を防止。また洗濯時には水なじみが良いので、汚れをスムーズに落とします。

ネイビー サイズM 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)綿55・ポリエステル45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)64 素材シーティング 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする