コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖ブルゾン P-5580
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
22832048
品番
P-5580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
デュアルクリーン ふたつの防汚性を発揮する「デュアルクリーン」。着用時には水や油をはじいて、汚れの付着を防止。また洗濯時には水なじみが良いので、汚れをスムーズに落とします。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿55・ポリエステル45
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
68
素材
シーティング
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×17