MDSUA1-180S-S99 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA〜) SMC 22832853

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA〜)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード22832853 品番MDSUA1-180S-S99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,040 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は揺動角度・磁石内蔵有無など126種類から選べます 他の種類を見る

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)

揺動角度(°)180° ベーン形式(S) シングルベーン リード線取出方法(-) グロメット リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類S99 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする