商品レビューを投稿する内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード22832896品番MDSUA1-180S-T99
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は揺動角度・磁石内蔵有無など126種類から選べます他の種類を見る ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)