半折シュリンクフィルム

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード22832994 品番D955 19μ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

薄いフィルムでも十分なシール強度が得られ、ダウンゲージによるコストメリットを出せます。
商品のディスプレー効果を高める優れた透明性・光沢を有し、塩化ビニールに匹敵するつやの仕上がり感が得られます。
高い収縮率でどんな形の商品にもぴったりとフィット、きれいに包みあげます。
ダイオキシンの原因となる塩素系の原料は使用していないので環境に優しいフィルムです。又、シール時に残留物(分解物)の発生がありません。

材質ポリエチレン 形状半折 幅(mm)275 透明 長さ(m)500 厚さ(μm)19 比重0.91〜0.94 融点(℃)100〜140

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22832994 D955 19μ 28530837 CT305 18μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 1巻 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014052
2018-04-20
用途:
食品のシュリンクに使用

注文から発送まで時間がかかりましたが、使いやすくとても良い商品でした。

対象商品:
35014025
2017-05-22
用途:
パネルの梱包
有限会社アート工芸 様 (製造業)

しなやかで触った感じが良かったです、半折りなので作業性が上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする