使用電池単1形もしくは単3形アルカリ乾電池×1個(別売)
特殊用途防水
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ラバーヘッド/合成ゴム、変換アダプター/PP樹脂
性能点灯時間・照度・防水
質量(g)約105
全光束(Lm)21
寸法(cm)本体:約Φ6.5×13、アダプタ:約Φ6×3.5
電池寿命(時間)単1形乾電池で約40、単3形電乾電池で約6(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)
使用電球LED
連続点灯時間40時間(単1形乾電池使用時)、6時間(単3形乾電池)
光源色白色LED×1灯
耐水性IPX8
明るさ(Lm)約21
防水保護等級IPX8