曜日別特売
MDSUA3-90S-93AZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMC 22833797

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード22833797品番MDSUA3-90S-93AZ
参考基準価格(税別)¥38,340販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)

揺動角度(°)90°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(Z) グロメットリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類93Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする