コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックフィッシング P-5585
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22834017
品番
P-5585
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
デュアルクリーン ふたつの防汚性を発揮する「デュアルクリーン」。着用時には水や油をはじいて、汚れの付着を防止。また洗濯時には水なじみが良いので、汚れをスムーズに落とします。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
種別
ワンタックフィッシング
混率(%)
綿55・ポリエステル45
アズワン品番
64-4511-45
素材
シーティング
色番
1
材質(ボタン)
樹脂