SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
その他(MDSUB〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(L) グロメット
注文コード
22834445
品番
MDSUB1-90D-T99VL
参考基準価格(税別)
¥51,590
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(L) グロメット
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T99V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
揺動角度(°)
90°
CADデータダウンロード