A-6657 開襟半袖シャツ A-6657 コーコス信岡 22838874

開襟半袖シャツ A-6657

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1着注文コード22838874品番A-6657
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

ブルーサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)74アズワン品番64-4445-75素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番6材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22839127
2026-02-25
用途: 夏のシャツとして
サービス業

メーカーは違うけどこちらも同じ開襟シャツですそがストレートなのが気に入ってます。
こちらも夏は私服として着ています。

対象商品 : 22838707
2024-08-21
用途: ルート作業時
その他業種

色合いが、濃くて良かったです。ただし、生地が、少し薄く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする