スラックス P-6693

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22842715 品番 P-6693
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
アイビーグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)120 種別スラックス 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) アズワン品番64-4514-06 素材エコソフトライトツイル 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする