半袖シャツ P-6697

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 シルキーライム サイズL 注文コード22843817 品番P-6697
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

両胸ポケット(ペン差し付)

シルキーライム サイズL 種別半袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 アズワン品番64-4515-25 素材エコソフトライトツイル 色番8 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする