※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・リード線長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22849034
品番
CDG1LA100-75Z-G59WL
参考基準価格(税別)
¥37,730
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード