日本アロイ電極
溶接棒乾燥機 イングドライヤー S-100V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
22849532
品番
S-100V-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
種別
Bタイプ(縦型50mm引上げ台付)
質量(kg)
7
電圧(V)
100/110
寸法(Φ×高さH)(mm)
230×740
電気容量(W)
1
棒長(mm)
550
棒容量(kg)
10