AC-145 クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ 22850397

 

AC-145 クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ 22850397 AC-145 クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ 22850397 AC-145 クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ 22850397 AC-145 クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ 22850397

クッションL字型 900mm仕様 特大

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22850397 品番AC-145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材で衝撃吸収!
シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。
危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!
非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。
耐摩耗性にも優れています。
柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。

幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75 全長(mm)約900 用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 質量(g)450
注意
※この商品には両面テープは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850388
2020-01-23
用途:
配膳車のコーナーガード
医療・福祉・介護関連業

配膳車のコーナーガードとして利用しています。
最初は強力両面テープで固定してみましたが衝撃が加わるとクッションと両面テープの間に亀裂が入ってしまいました。試行錯誤の末、現在はマジックテープで固定しています。衝撃が加わっても外れる事によりクッション・配膳車・壁等も守れます。

対象商品:
22850388
2017-11-27
用途:
駐車場のコーナーに設置しました
ジャネイカ 様

厚みもあって頼れるカバーです。カットしないと貼れない場所があったのですが、カッターでキレイに加工できました。

対象商品:
22850372
2018-02-10
用途:
工場内機械基礎の養生用
株式会社ひらきアーキテック 様

製品は満足ですが両面テープがついていると思っていましたがついていなかったのがややの意味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする