- 痛クナイゾ カーボーイ 22850582 - 痛クナイゾ カーボーイ 22850582 - 痛クナイゾ カーボーイ 22850582 - 痛クナイゾ カーボーイ 22850582

痛クナイゾ

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22850582 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

部屋と廊下の敷居の段差解消に!
柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります
木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません
自由な長さにカットして使用することもできます
専用両面テープ貼付け済み

用途
段差のつまづき事故防止に
車椅子での段差解消に
トラスコ品番777-7396 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目 サイズS 高さ(mm)15 奥行(mm)40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
各部屋ごとの段差解消
株式会社平建設 様

これで自由にロボット掃除機が各部屋を行き来できるようになり、作業がはかどります。何度もリピしています。それとつまづいても文字通り痛くないのが本当に良いと思います。

対象商品:
22850607
2022-07-07
用途:
入口の段差解消

サイズが数パターンあり、希望のものを選択できること、また、底面にテープがついており、接着が容易いことが良い。役立っています。

対象商品:
22850598
2022-04-20
用途:
足腰が弱くなってきた母の段差での転倒防止に。

カッターで簡単にカットもでき、接着シール付きで簡単に段差問題を解決できました。

対象商品:
22850607
2020-12-07
用途:
安全で安心
その他業種

年齢的に足が上がらなくなり、俊敏さも低下したので購入。ぶつかっても痛くなく購入してよかった。

対象商品:
22850582
2020-07-02
用途:
自動掃除ロボのバリアフリー化に

何にも問題ないですね。扉の段差を乗り越えられず亀になってフリーズする掃除機を見てかわいそうになり購入。今は範囲拡大でも頑張ってくれています

1人が参考にしています
対象商品:
22850598
2019-11-28
用途:
敷居と床の段差解消
製造業

敷居と床の段差解消にピッタリでした。柔らかい素材なので、足の指先が当たっても痛くなく、心配事が減りました。非常に快適です!
色が少し明るく一体感が無いのが難点ですが、足元を気にしなくて済むので、満足してます。
買って良かったです。

対象商品:
22850598
2019-03-31
用途:
敷居の躓き防止
医療・福祉・介護関連業

カットも設置も簡単。無いよりはあった方がケガ防止になると購入。
ただ、うちの場合ですが、敷居にもフローリングにも色が合っていなくて、いかにも・・・というのが残念。

対象商品:
22850607
2018-07-30
用途:
茶の間と居間の段差解消
医療・福祉・介護関連業

思ったよりやわらかくなく、丈夫な印象でした。年をとってきた母と自分のために設置しました。段差は32mmだったので少し高さが足りませんでしたが、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする